Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook 55 Robust Intel Core i5 1145G7 / 2,6 GHz Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 8 GB RAM 256 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" 1366 x 768 HD Wi-Fi 6E Bluetoot...
Panasonic Toughbook 55 Robust Intel Core i5 1145G7 / 2,6 GHz Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 8 GB RAM 256 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" 1366 x 768 HD Wi-Fi 6E Bluetoot...
Artikel-Nr.:
     C1001-9507561
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0AYMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Panasonic Toughbook 55 - Robust - Intel Core i5 1145G7 / 2.6 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, IEC 60529, MIL-STD-810H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.5 cm x 27.2 cm x 3.28 cm
Gewicht
2.08 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7 / 2.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
8 MB
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Max. unterstützte Monitore
4 externe(r) Monitor(e)
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Ton
Lautsprecher, 2 Mikrofone
Kompatibilität
Maxx Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ 2 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ HDMI ¦ Kopfhörerausgang ¦ LAN (RJ-45)
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
15.6 V, 7.05 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.871,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,02*
€ 2.374,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,97*
€ 2.363,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,51*
€ 2.299,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,29*
€ 2.260,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,15*
€ 2.226,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 312,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,01*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 376,77*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 189,85*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 159,71*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 286,67*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 187,25*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 191,76*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.