Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P6 14 TMP614-73-TCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9518294
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B5LEG.001
EAN/GTIN:
     4711474155986
Das Acer TravelMate P6 14, Modell TMP614-73-TCO, setzt mit seiner Mischung aus Leistung, Sicherheit und Design neue Maßstäbe im Bereich des mobilen Computings. Das Herzstück dieses Notebooks ist der Intel Core Ultra 5 Prozessor, der durch 16 GB RAM ergänzt wird und Multitasking nahtlos und effizient macht. Das 14-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2880 x 1800 und einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet eine atemberaubende Darstellung, während die KI-Rauschunterdrückungstechnologie dafür sorgt, dass Ihre Kommunikation auch in lauten Umgebungen kristallklar ist. Das Gerät erfüllt die MIL-STD-810H-Normen und verfügt über ein Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung, das auch den härtesten Anforderungen des täglichen Gebrauchs standhält. Sicherheitsmerkmale wie der diskrete TPM 2.0-Chip und das Fingerabdrucklesegerät sorgen dafür, dass sensible Daten sicher sind. Darüber hinaus ist das leichte Design in Kombination mit einer robusten Reihe von Konnektivitätsoptionen, einschließlich Thunderbolt 4 und Wi-Fi 6, die ideale Wahl für Profis, die viel unterwegs sind. Entdecken Sie die Zukunft der Produktivität mit dem Acer TravelMate P6 14.
Acer TravelMate P6 14 TMP614-73-TCO - 180°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 5 125H / 1.2 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 35.6 cm (14") 1920 x 1200 - Wi-Fi 7 - Galaxy Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie, MIL-STD-810H getestet, Project Athena-zertifiziert
Farbe
Galaxy Black
Gehäusematerial
Magnesium-Aluminium-Legierung
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, Adapter USB-C auf LAN
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Integrierte Optionen
RGB-Sensor, Time of Flight (ToF)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
Lackiert
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.87 W/kg (head) ¦ 0.87 W/kg (body) ¦ 0.87 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
65 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.1 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.34 cm x 22.65 cm x 1.79 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 18 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125H / 1.2 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS Sound
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN (auf gelieferten Adapter)
AC-Adapter
Ausgang
100 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
Acer BluelightShield-Technologie
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff
Recyclinganteil der Verpackung
100 %
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.045,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,40*
€ 1.259,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,46*
€ 1.258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,54*
€ 1.253,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,88*
€ 1.249,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,06*
€ 1.243,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.BAG11.02B
ab € 24,43*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.188
ab € 18,39*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.289
ab € 30,71*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 17,99*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,98*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 32,33*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 65,98*
Zubehör
Acer
GP.BAG11.05N
ab € 20,53*
Zubehör
Tucano
BFC1314
ab € 13,31*
Zubehör
Tucano
BFTMB15-BK
ab € 20,54*
Zubehör
Tucano
BSTN1314-BK
ab € 19,68*
Zubehör
Tucano
BKLUN15-BK
ab € 38,93*
Zubehör
Tucano
BFM1314-Z
ab € 15,19*
Zubehör
Tucano
BFM1314-BK
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.