Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 Spin 14 TMP414RN-54-TCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9518304
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B7WEG.003
EAN/GTIN:
     4711474142696
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das Acer TravelMate P4 Spin 14 ist ein vielseitiges Notebook für Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit und Sicherheit legen. Mit seinem robusten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und den MIL-STD-810H-Tests ist es für die Herausforderungen des täglichen Gebrauchs gerüstet. Das Gerät verfügt über ein 14-Zoll-WUXGA-IPS-LED-Touchscreen-Display, das dank seines 100%igen sRGB-Farbraums und des Schutzes durch Corning Gorilla Glass 3 lebendige Farben und scharfe Details bietet. Ausgestattet mit einem 12-Kern-Intel-Core-Ultra-7-Prozessor, 32 GB DDR5-RAM und einer 1,024-TB-NVMe-SSD sorgt es für schnelle Startzeiten und nahtloses Multitasking. Die Konnektivität ist vielseitig, mit HDMI, USB 3.2 Gen 2 und USB-C/Thunderbolt 4/DisplayPort-Schnittstellen sowie Wi-Fi 6E für schnelle Internetverbindungen. Sicherheit wird mit Funktionen wie einem Fingerabdruckleser, einem Smartcard-Leser und einem Kensington-Sicherheitsschlitz großgeschrieben. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Acer TravelMate P4 Spin 14 wurde für professionelle Anforderungen entwickelt.
Acer TravelMate P4 Spin 14 TMP414RN-54-TCO - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - Slate Blue - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - Ja - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie, MIL-STD-810H getestet
Farbe
Slate Blue
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Acer Active Stylus
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, RGB-Sensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Batterie
Kapazität
65 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.48 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.9 cm x 22.9 cm x 2.19 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
12 MB
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 155U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS Sound
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Temporal Noise Reduction, Windows Hello
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Intel Graphics
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
100 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Corning Gorilla Glass 3, Acer BluelightShield-Technologie, 30 ms Ansprechrate, blendfreie
Helligkeit
340 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff
Recyclinganteil der Verpackung
100 %
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.090,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,21*
€ 1.400,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,12*
€ 1.388,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,28*
€ 1.365,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,31*
€ 1.336,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,08*
€ 1.297,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.BAG11.02B
ab € 24,44*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.188
ab € 18,71*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.289
ab € 30,23*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 20,75*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,75*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,96*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 32,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 65,69*
Zubehör
Acer
GP.BAG11.05N
ab € 20,55*
Zubehör
Tucano
BFC1314
ab € 13,47*
Zubehör
Tucano
BFTMB15-BK
ab € 20,89*
Zubehör
Tucano
BSTN1314-BK
ab € 19,68*
Zubehör
Tucano
BKLUN15-BK
ab € 38,95*
Zubehör
Tucano
BFM1314-Z
ab € 14,92*
Zubehör
Tucano
BFM1314-BK
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.