Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro X for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9521133
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EP2-14826
EAN/GTIN:
     0196388431502
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Microsoft Surface Pro X for Business - Tablet - Intel Core Ultra 7 165U - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 512 GB SSD - 33 cm (13") Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - Wi-Fi 6, Bluetooth - 5G - Platin
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - AI Ready - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Klappbarer Standfuß
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Batterie
Kapazität
48 Wh
Betriebszeit
Bis zu 19 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
879 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.7 cm x 20.86 cm x 0.93 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), 14 Threads
Cache
12 MB
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 165U
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Auflösung
10,5 Megapixel (Rückseite)
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Mikrofon in Studioqualität
Kameramerkmale
Autofokus, Windows Hello
Kamera
Ja - 1440p (vorne)
Grafikprozessor
Intel Graphics
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB-C ¦ Surface Keyboard ¦ SurfaceConnect
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
5G
Generierung
5G
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
33 cm (13")
Besonderheiten
Entspiegelt, Vivid Color, Color Calibrated, Corning Gorilla Glass 5, sRGB Mode, PixelSense Flow, Adaptive Color, Dolby Vision IQ
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
600 cd/m²
Auflösung
2880 x 1920
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
267
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
32 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
Recyclinganteil des Produkts
72 % - recyceltes Aluminium, recyceltes Metall
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.105,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,15*
€ 2.681,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,93*
€ 2.640,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,48*
€ 2.559,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,66*
€ 2.531,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,68*
€ 2.505,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UAG-Urban Armor Gear
324015B14040
ab € 34,41*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,69*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 99,67*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 130,49*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 145,46*
Zubehör
Microsoft
8XB-00190
ab € 104,55*
Zubehör
Microsoft
8XB-00143
ab € 118,68*
Zubehör
Microsoft
8X8-00168
ab € 177,68*
Zubehör
Microsoft
8X8-00145
ab € 182,35*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 70,57*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 188,02*
Zubehör
Microsoft
SWV-00002
ab € 72,30*
Zubehör
Yubico
5060408462331
ab € 50,07*
Zubehör
Microsoft
EP2-00398
ab € 96,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.