Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93719578
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8WV-00002
EAN/GTIN:
     889842778724
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Breite
113 mm
Tiefe
6.3 mm
Höhe
136.8 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Surface Laptop Studio Surface Pro 8 - 9 Surface Pro X Surface Duo 2 Surface Hub 2S Surface Slim Pen 2 Pen Tips Surface Slim Pen Charger
Gehäusematerial
Kunststoff
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriereichweite
15 h
Knopfanzahl
2
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Batteriegewicht
1.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
70 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
23 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
8473308000
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
47 mm
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8473305100
UNSPSC-Code
8471609050
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
8X3-00002
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.