Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1106599
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5253
EAN/GTIN:
     7611990120789
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Ab sofort finden sie eine attraktive Auswahl der aktuellsten Peripheriegeräte und Notebooks im Programm von Secomp. Damit werden Wünsche vieler Kunden erfüllt, die ihren EDV-Bedarf nach Möglichkeit schnell, zuverlässig und preiswert aus einer Hand beziehen möchten. Secomp bietet ein hochwertiges ROLINE Monitor Anschluss-Kabel zum Anschließen eines Monitors an eine Grafikkarte. Das Kabel verfügt über 2 zusätzliche Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern.
Roline - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel 3m, svga kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5260
ab € 27,89*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5265
ab € 24,61*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5252
ab € 7,97*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5270
ab € 45,61*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5256
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.