Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM LTO Ultrium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1123016
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     35L2086
EAN/GTIN:
     5704327790914
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für IBMs Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
IBM - LTO Ultrium - Reinigungskassette - für IBM 3580, 3584; 2U LTO Generation 3 Tape Autoloader
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM 3580 Model H13, 3580 Model L11, 3580 Model L13, 3580 Ultrium, 3584 Ultrascalable ¦ IBM 2U LTO Generation 3 Tape Autoloader 3362 Model 2LX
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
46X1290
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.