Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraSmooth Fine Art


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1257753
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041783
EAN/GTIN:
     8715946262628
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Künstler und professionelle Fotografen benötigen echte Archivdruckmedien in einer Reihe von Grammaturen und Oberflächenbeschaffenheiten für ihre digitale Kunst und Fotografie. Jetzt bietet Epson Ihnen ein säurefreies, 100% Hot Press Baumwollpapier, das, um vielseitiger zu sein, auf beiden Seiten beschichtet ist. Dieses auf Rundsiebzylinder hergestellte Produkt verfügt über eine beidseitige superglatte Oberfläche (Bögen), die für unsere fotografischen Farbstoffe, Epson UltraChrome und Archival Inks optimiert wurden. In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, ist dieses Kunstdruckpapier nicht nur säure-, lignin- und chlorfrei, sondern auch mit Kalziumkarbonat gepuffert für einen wahrhaft dokumentechten Bogen.<br /><br />Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten.
Epson UltraSmooth Fine Art - Natural White - Rolle (111,8 cm x 15,2 m) - 250 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für Stylus Pro 11880, Pro 98XX; SureColor SC-P10000, P20000, P8000, P9000, P9500, T7000, T7200
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (111,8 cm x 15,2 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
250 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 10000, Pro 10600, Pro 11880, Pro 11880 AGFA, Pro 11880 Xerox, Pro 9500, Pro 9600, Pro 9700, Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Pro 9880, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900 ¦ Epson Stylus Photo 2200 ¦ Epson SureColor SC-P10000, SC-P20000, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V, SC-P9500, SC-P9500 Spectro, SC-T7000, SC-T7000 POS, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.390,72*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.605,71*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.192,61*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.739,65*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.739,33*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.444,69*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.890,47*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.857,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.