Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P9500 Spectro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77190582
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH13301A2
EAN/GTIN:
     8715946680620
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker
Hohe Qualität dank 12 Farben-Tintensatz
Der UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie umfasst auch Orange, Grün und Violett und sorgt so für eindrucksvolle Farbgenauigkeit. Der Drucker schaltet automatisch zwischen Photo Black und Matte Black, ohne eine Spülung des Tintensystems. Der SC-P9500 ist perfekt für professionelle Fotografie und Kunst geeignet sowie für alle, die nach höchster Druckqualität verlangen, um auch die anspruchsvollsten Käufer ihrer Kunstwerke zufriedenzustellen.

Für höchste Produktivität konzipiert
Der SC-P9500 (44 Zoll) vereint dank seines μTFP12-Druckkopfs mit einer Auflösung von 300 dpi und 12 Kanälen hohe Produktionsgeschwindigkeiten mit Qualität. Der Staubschutz und die großvolumigen Tintentanks sorgen für zuverlässiges und kontinuierliches Drucken.

Höchste Präzision
Dank Epson Technologien für die Farbbestimmung, -überprüfung und -korrektur arbeiten Verpackungs- und Kontraktproofer jetzt noch effizienter und zuverlässiger.

Einfache und intuitive Bedienung
Sie profitieren von dem intuitiven, benutzerfreundlichen 4,3 Zoll (10,9 cm)-LCD-Touchpanel, einer großen Druckstatusanzeige, die den Status des Druckauftrags auch aus der Ferne leicht erkennbar macht, sowie einem beleuchteten Papierweg, um den Druckvorgang zu überwachen. Epson bietet die Komplettlösung aus Drucker, Tinte, Substraten, Software und Support an, damit alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
2048 MB
Schalldruckpegel (Druck)
49.5 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromversorgung
110 W
Stromverbrauch (Standby)
3.4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Druckfarben
Foto schwarz, Mattschwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Lebendiges Magenta, Lebendiges helles Magenta, Violett, Orange, Grün, Grau, Hellgrau
Randloser Druck
Ja
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1909 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
1218 mm
Gewicht
172400 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A1, A2, A3, A3+, A3++, A4
ISO-B-Formate
B1, B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Maximale Rollenbreite
1118 mm
Randlosdruckbreite
10, 11.81, 12.95, 15.98, 17.01, 20.28, 23.39, 24.02, 28.66, 33.11, 35.98, 40.55, 44.02, 20 "
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Tintentropfen
3,5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
2045 mm
Verpackungshöhe
1575 mm
Paketgewicht
232000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.951,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.296,52*
€ 8.682,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.245,76*
€ 8.622,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.043,33*
€ 8.381,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.951,66*
€ 8.272,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECH13
ab € 1.150,00*
Zubehör
Epson
C12C934571
ab € 1.116,89*
Zubehör
Epson
C12C815321
ab € 1.381,86*
Zubehör
Epson
C12C815331
ab € 141,51*
Zubehör
Epson
C13S210102
ab € 36,93*
Zubehör
Epson
C12C935931
ab € 146,12*
Zubehör
Epson
C13T44J34N
ab € 200,26*
Zubehör
Epson
C13T44Q34N
ab € 110,77*
Zubehör
Epson
C13T44Q64N
ab € 110,77*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH13
ab € 2.295,74*
Zubehör
Epson
CP45OSSECH13
ab € 1.576,49*
Zubehör
Epson
CP4EOSSECH13
ab € 691,23*
Zubehör
Epson
CP5EOSSECH13
ab € 923,31*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH13
ab € 1.732,58*
Zubehör
Epson
CP1EOSSECH13
ab € 695,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.