Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1317823
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1021294
EAN/GTIN:
     7346460651394
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dies ist ein 2 Meter langes USB-Kabel für eine USB-Druckerschnittstelle.
Lexmark - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - 2 m - für Lexmark C4342, CS531, CS632, CX532, CX635, MS531, MS631, MS632, MX432, MX532, XM3142
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark B3340dw, B3442dw, C2132, C2326, C3426dw, C4342, C500n, C530dn, C532dn, C532n, C534dn, C534dtn, C534n, C540n, C543dn, C544dtn, C544n, C734n, C746dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e, C770dn, C770dtn, C770n, C772dn, C772dtn, C772n, C792dhe, C792dte, C925dte, C935hdn, C950DE, C950dte, CS431dw, CS531dw, CS632dwe, CS730de, CS735de, CX410de DSV EG, CX410e Gov S36, CX431adw, CX431dw, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX522de, CX532adwe, CX622de, CX625de, CX635adwe, CX730de, CX735adse, CX860dte with Asset Tag, E250d, E250dn, E260d, E260dt, E260dtn, E350d, E352dn, E360dtn, E450dn, E460dw, E462dtn, ES460dn, M1342, MB3442adw, MB3442i, MC3426adw, MC3426i, MS331dn, MS431dn, MS431dw, MS510dtn, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, MX331adn, MX331dn, MX431adw, MX431dn, MX432adwe, MX511dhe LDS, MX522dhe, MX532adwe, MX622de, MX722de, MX722dhe, MX822de, MX826de, MX910dte, MX931dse, T652dn, T654dn, T654dtn, T654n, TS652dn, W850n, X1250, X1270, X203n, X204n, X2470, X2470m, X2480, X264dn, X2650, X2670, X340 MFP, X342n MFP, X3430, X3450, X3470, X3480, X363dn, X3650, X464de, X4650, X466dwe, X502n, X5070, X543dn RCS, X544dn RCS, X544n, X5470, X5470 Business Edition, X548de, X548dte, X642e MFP, X642e MFP Page Plus Solution, X644e MFP Page Plus Solution, X646dte MFP Page Plus Solution, X646ef MFP, X646ef MFP Page Plus Solutions, X651de MFP, X652de, X6570, X658dtfe MFP, X658dtme MFP, X7310, X736de, X746de, X748de, X748de LDS, X748de Statoil, X748dte, X772e MFP, X782e XL, X792de, X792dtfe, X792dtme, X860dhe 4, X862de 4 Statoil, X862dte 4, X925de, X9350 Wireless Office, X940e, X945e, X950DE, X950dhe, X950dhe Statoil, X950dte, X952DE, X952dhe, X954DE, X954DHE, X9575 Professional, XC2326, XC4153, XC4240i, XC6152, XC6153, XC6153de, XC8160, XC8163, XC8163de, XC9235dte, XC9235dxe, XM1246i, XM1342, XM3142, XM3250i, XM5263, XM5270, XM5365i, XM5370i, XM7263, XM7270, XM7355b, XM7355bi, XM7355i, XM7370i, Z1480, Z2320, Z640, Z645, Z845
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
21K0230
ab € 920,29*
Zubehör
Lexmark
21K0180
ab € 1.102,31*
Zubehör
Lexmark
21K0280
ab € 1.295,73*
Zubehör
Lexmark
42K0020
ab € 2.115,32*
Zubehör
Lexmark
42K0022
ab € 2.922,52*
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.424,73*
Zubehör
Lexmark
42K0051
ab € 3.017,17*
Zubehör
Lexmark
42K0052
ab € 3.218,02*
Zubehör
Lexmark
42K0080
ab € 4.656,87*
Zubehör
Lexmark
42K0081
ab € 5.258,54*
Zubehör
Lexmark
42K0082
ab € 6.820,16*
Zubehör
Lexmark
26Z0001
ab € 2.167,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.