Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark CS820de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30866666
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
21K0230
EAN/GTIN:
734646525954
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Leistung auf Produktionsebene und professionelle Farbqualität
Der Lexmark CS820de Farbdrucker sorgt mit einer der fortschrittlichsten Bildtechnologien, die derzeit erhältlich sind, im Büro für Leistung auf Produktionsebene und Qualität.
Quad-Kern-Leistung
Ein 1,33-GHz-Quad-Kern-Prozessor mit 1 GB Standardspeicher verleihen der CS820 Series eine leistungsstarke Drucksteuerung.
Professionelle Farbe
Zu den professionellen Farbfunktionen zählen die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, der PANTONE®-Farbabgleich sowie der Austausch von Schmuckfarben für wiederholbare Farbgenauigkeit selbst bei wichtigen Corporate Identity-Elementen.
eSF-Flexibilität
Die Lexmark-eigene Anwendung eSF (Embedded Solutions Framework) ermöglicht ein Programmieren des Druckers, um die Anforderungen jedes Kunden und jeder Branche zu erfüllen. Einige Softwarelösungen sind enthalten, andere können hinzugefügt werden.
Erweiterte Medienverarbeitung
Erweitern Sie Ihre Ausgabekapazitäten mit der Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500), einem optionalen Inline-Hefter und der größtmöglichen Variation an Mediengewichten, von hauchdünnem Papier bis hin zu dickem Karton.
Multi-Touchscreen
Der 10,9 cm große Farbtouchscreen der CS820 Series verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt.
Verantwortung gegenüber der Umwelt
Sparen Sie mit effizienter Stromverwaltung, automatischem ColorSaver-Toner zur Tonereinsparung, standardmäßigem Duplexdruck und niedriger CO2-Bilanz pro Seite Geld, Papier und Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Standby-LED
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, TTLS, 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, TCP, UDP
Management-Protokolle
HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
4500 Blätter
Max. Ausgabekapazität
500 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
2500 - 25000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1330 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
52 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
835 mm
Paketgewicht
75000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
558.8 mm
Tiefe
522.4 mm
Höhe
535.9 mm
Gewicht
62300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C4, C5
Gewicht Papierfachmedien (empirisch)
60 - 176 Pfund
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 176 Pfund
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Mint 17, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
800 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
3.3 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
57 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
57 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
netzwerkdrucker laser farbe a4
,
laserdrucker farbe
,
lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,82*
€ 1.459,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,83*
€ 1.456,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,63*
€ 1.431,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,82*
€ 1.395,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,90*
€ 1.338,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2375629
ab € 171,23*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2375634
ab € 256,41*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2375643
ab € 98,64*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2375638
ab € 144,91*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2375648
ab € 339,98*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2375630
ab € 284,42*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2375635
ab € 425,47*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2375644
ab € 162,02*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2375639
ab € 282,50*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2375649
ab € 565,93*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2375631
ab € 424,03*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2375636
ab € 638,07*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2375645
ab € 244,48*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2375650
ab € 848,92*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2375646
ab € 353,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen