Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraSmooth Fine Art


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     855-1283216
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042105
EAN/GTIN:
     0010343861329
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Künstler und professionelle Fotografen benötigen echte Archivdruckmedien in einer Reihe von Grammaturen und Oberflächenbeschaffenheiten für ihre digitale Kunst und Fotografie. Jetzt bietet Epson Ihnen ein säurefreies, 100% Hot Press Baumwollpapier, das, um vielseitiger zu sein, auf beiden Seiten beschichtet ist. Dieses auf Rundsiebzylinder hergestellte Produkt verfügt über eine beidseitige superglatte Oberfläche (Bögen), die für unsere fotografischen Farbstoffe, Epson UltraChrome und Archival Inks optimiert wurden. In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, ist dieses Kunstdruckpapier nicht nur säure-, lignin- und chlorfrei, sondern auch mit Kalziumkarbonat gepuffert für einen wahrhaft dokumentechten Bogen. Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten.
Epson UltraSmooth Fine Art - Seidig - A2 (420 x 594 mm) 25 Blatt Kunstpapier - für SureColor P5000, P800, SC-P10000, P20000, P5000, P7500, P900, P9500
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A2 (420 x 594 mm)
Medientyp
Kunstpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 10000CF, Pro 10600, Pro 11880, Pro 11880 AGFA, Pro 11880 Xerox, Pro 3800, Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, Pro 4000 C4, Pro 4000 C8, Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (FineArt Edition), Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (Photo Edition), Pro 4000-C8 PS, Pro 4450, Pro 4800, Pro 4880, Pro 4880 AGFA, Pro 4900, Pro 4900 Designer Edition, Pro 4900 Spectro_M1, Pro 7600 Gretag, Pro 7700, Pro 7800, Pro 7880, Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 7900 Designer Edition, Pro 9600, Pro 9700, Pro 9800, Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Pro 9880, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900 ¦ Epson Stylus Photo R2400 ¦ Epson SureColor P5000, P800 Designer Edition, SC-P10000, SC-P20000, SC-P5000, SC-P5000 STD Spectro, SC-P5000 Violet, SC-P5000 Violet Spectro, SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P7500, SC-P7500 Spectro, SC-P800, SC-P8000, SC-P900, SC-P900 Mirage Bundling, SC-P9000, SC-P9000V, SC-P9500, SC-P9500 Spectro, SC-T3000, SC-T3000 POS, SC-T3000 w/o stand, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5000, SC-T5000 POS, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200D-PS, SC-T5200-PS, SC-T7000, SC-T7000 POS, SC-T7200, SC-T7200-PS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 186,43*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 148,42*
€ 188,03*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 197,20*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,27*
€ 330,22*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,43*
€ 221,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,11*
€ 217,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 182,54*
€ 217,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,71*
€ 193,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,12*
€ 176,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 147,66*
€ 175,72
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 147,20*
€ 175,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,66*
€ 170,96
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 5,7464* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.395,08*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.009,40*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.018,73*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.361,44*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.099,22*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.195,54*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.511,79*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.068,68*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.608,87*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,81*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 945,93*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.774,41*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.800,01*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.455,27*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.