Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Traditional Photo Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson S045050 Fotopapier A4
Epson S045050 Fotopapier A4
Artikel-Nr.:
     752-198688
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045050
EAN/GTIN:
     8715946402321
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Epson Traditional Photo Paper ist ein Durchbruch in der Papierherstellung. Es wurde exklusiv für den Gebrauch mit Epsons UltraChrome K3 Tinte entworfen, und zwar in Zusammenarbeit mit vielen der führenden Profifotografen in der Branche, um sicherzustellen, dass es deren hochanspruchsvollen Anforderungen genügt.Viele, die zur Entwicklung von Traditional Photo Papers beigetragen haben, bemerkten, dass es sie an die geschätzten Silberhalogenidmedien erinnerte und zudem größere kreative Kontrolle bot, aufgrund der außergewöhnlichen D-Max und Tonwertübergabe in Schwarzweiß. Außerdem können Sie hervorragende Farben auf dem gleichen Papier ausdrucken, etwas was mit den traditionellen faserbasierten Papieren nicht möglich war.Beim Kombinieren der Kunstform traditioneller Fotografie mit der Einfachheit und Kontrolle digitaler Ausgabe, bietet dieses einmalige Medium die gleichen tiefen Schwarztöne, feinen Tonabstufungen und langlebigen Resultate, wie die Dunkelkammerpapiere früherer Generationen. Seine Faserbasis verfügt über eine gehaltvolle Oberfläche, eine gleichmäßige Farbtiefe und weichen Glanz, ideal für die exquisite Farbwiedergabe oder Erstellung neutraler Schwarzweiß-Prints, die Look und Griffigkeit traditioneller Faserpapiere beibehalten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Epson Traditional Photo Paper - A4 (210 x 297 mm) - 330 g/m² - 25 Blatt Fotopapier - für SureColor P5000, P800, SC-P10000, P20000, P5000, P700, P7500, P900, P9500
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
330 g/m²
Enthaltene Menge
25 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus D120, DX4400, DX4450, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, Pro 11880, Pro 11880 AGFA, Pro 11880 Xerox, Pro 3800, Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, Pro 4000, Pro 4400, Pro 4450, Pro 4800, Pro 4880, Pro 4880 AGFA, Pro 4900, Pro 4900 Designer Edition, Pro 4900 Spectro_M1, Pro 7700, Pro 7880, Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 7900 Designer Edition, Pro 9700, Pro 9880, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900 ¦ Epson Stylus Photo 1290, 1290S, R1800, R1900, R2000, R2400, R285, R2880, RX585, RX685 ¦ Epson SureColor P400, P5000, P800 Designer Edition, SC-P10000, SC-P20000, SC-P400, SC-P5000, SC-P5000 STD Spectro, SC-P5000 Violet, SC-P5000 Violet Spectro, SC-P6000, SC-P700, SC-P700 Mirage Bundling, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P7500, SC-P7500 Spectro, SC-P800, SC-P8000, SC-P900, SC-P900 Mirage Bundling, SC-P9000, SC-P9000V, SC-P9500, SC-P9500 Spectro, SC-T3000, SC-T3000 POS, SC-T3000 w/o stand, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5000, SC-T5000 POS, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7000, SC-T7000 POS, SC-T7200, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,55*
€ 35,01*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 26,73*
€ 36,38*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,23*
€ 37,28*
29 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,97*
€ 38,28*
10 Tage
16
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,40*
€ 40,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 1,022* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.306,05*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 2.978,36*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 2.978,38*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.350,54*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 505,24*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.066,93*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.229,61*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.503,37*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.100,00*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.649,38*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.194,59*
Zubehör
Epson
C11CH37401
ab € 945,22*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.792,08*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.739,67*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.496,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.