| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1775294 Herst.-Nr.: C13T08944010 EAN/GTIN: 8715946416755 |
| |
|
| | |
| Ganz gleich was Sie drucken - mit der Epson DURABrite Ultra Ink erzielen Sie herausragende Ergebnisse auf nahezu jeder Papierart. Dank der revolutionären Pigmenttinte entstehen Ausdrucke, die absolut wisch- und wasserfest sind. Die spezielle Harzummantelung der Pigmente macht Ihre Fotos über Jahre lichtbeständig - für Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Epson T0894 - 3.5 ml - Gelb - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus S21, SX110, SX115, SX210, SX215, SX400, SX405, SX410, SX415; Stylus Office BX300 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 3.5 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 200 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus DX4400, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX410, SX415 ¦ Epson Stylus Office BX300F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |