Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2116998
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10219
EAN/GTIN:
     5391519384152
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Tonerkassette Zyan mit hoher Kapazität von Dell kann mit dem Farblaserdrucker 3115cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 8.000 Seiten.
Dell - Mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für Dell 3115cn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 3115cn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10167
ab € 58,25*
Zubehör
Dell
593-10371
ab € 213,66*
Zubehör
Dell
593-10370
ab € 213,47*
Zubehör
Dell
593-10369
ab € 213,66*
Zubehör
Dell
593-10173
ab € 281,24*
Zubehör
Dell
595-10002
ab € 291,65*
Zubehör
Dell
595-10006
ab € 391,56*
Zubehör
Dell
593-10375
ab € 139,89*
Zubehör
Dell
593-10374
ab € 141,51*
Zubehör
Dell
593-10066
ab € 66,40*
Zubehör
Dell
593-10065
ab € 34,01*
Zubehör
Dell
593-10372
ab € 121,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.