| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2117455 Herst.-Nr.: 593-10358 EAN/GTIN: 5712505214640 |
| |
|
| | |
| Die schwarze Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell wurde für den Dell -Multifunktions-Laserdrucker 7330dn entwickelt. Damit werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die schwarze Standard-Tonerkassette hat eine Kapazität von ca. 35.000 Seiten. Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 7330dn Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Dell Toner Managementsystem | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 35000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 7330dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |