| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-1380158 Herst.-Nr.: 595-10013 EAN/GTIN: 5391519381465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Produkttyp : Tonerkassette mit Extra Hoherkapazität
- Druckertechnologie : Laser - Farbe : Schwarz - Druckvolumen : 30.000 Seiten
Die schwarze Toner mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 5310n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 30.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Bei unserem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 5310n | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 30000 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, toner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |