Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2152872
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     724-10138
EAN/GTIN:
     5397063053865
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Das Drucktrommel-Kit von Dell wurde speziell für den Dell Laserdrucker 7330dn entwickelt. Im Lieferumfang des Kits enthalten sind die Drucktrommel sowie entsprechende Anweisungen zum Ersetzen der Drucktrommel. Die Drucktrommel trägt Toner auf die Seite auf und bietet eine Kapazität von bis zu 60.000 Druckseiten.
Dell - Original - Trommeleinheit - für Dell 7330dn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 60.000 Abdrücke bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 7330dn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,51*
€ 331,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
SU005A
ab € 21,92*
Ähnlich
HP
SU138A
ab € 24,85*
Ähnlich
HP
SU272A
ab € 21,18*
Ähnlich
HP
SU391A
ab € 38,14*
Ähnlich
HP
SU414A
ab € 91,69*
Ähnlich
HP
SU482A
ab € 22,60*
Ähnlich
Dell
Y924J
ab € 69,05*
Ähnlich
Ampertec
593-10493
ab € 49,28*
Ähnlich
Ampertec
593-10494
ab € 13,24*
Ähnlich
Ampertec
593-10495
ab € 14,38*
Ähnlich
Ampertec
593-10496
ab € 13,92*
Ähnlich
Ampertec
SU005A
ab € 15,94*
Ähnlich
Ampertec
SU138A
ab € 17,92*
Ähnlich
Ampertec
SU272A
ab € 13,26*
Ähnlich
Ampertec
SU482A
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.