| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2770986 Herst.-Nr.: DP2VGA EAN/GTIN: 0065030834551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem DisplayPort-auf-VGA-Adapter DP2VGA von StarTech.com können Sie einen VGA-Computermonitor an eine DisplayPort-Videokarte oder eine andere DisplayPort-Quelle anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors für Kompatibilität sparen. Der DP-auf-VGA-Adapter nutzt einen integrierten Chip für eine aktive Digital-auf-Analog-Konvertierung. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts. StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter - DP 20 Pin (St) zu VGA 15 Pin (Bu) Konverter - 1920x1200 - Display-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 25 cm - eingerastet - für P/N: DK30C2DAGPD, MST14DP123DP, TB32DP14, TB32DP2T, TB3DK2DPM2, TB3DOCK2DPPD, TB3DOCK2DPPU Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Display-Adapter | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Eingerastet | ![](/p.gif) | Länge | 25 cm | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: DK30C2DAGPD, DPPNLFM3, DPPNLFM3PW, MST14DP123DP, MSTDP122DP, MSTDP123DP, MSTMDP122DP, MSTMDP123DP, SP123DP, SV231DPU, TB32DP14, TB32DP2T, TB3DK2DPM2, TB3DOCK2DPPD, TB3DOCK2DPPU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapter vga, startech adapter vga |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |