Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter - mDP zu DVI-I Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2800823
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DVI
EAN/GTIN:
     0065030836890
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das Mini DisplayPort-DVI-Adapterkabel MDP2DVI von StarTech.com ermöglicht eine kostengünstige DVI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen DVI-Computermonitor an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können. MDP2DVI ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Kompatibel mit Intel Thunderbolt bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt -E/A-Port. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
StarTech.com Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter - mDP zu DVI-I Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß - DVI-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 10.2 cm - Schwarz - für P/N: DP2MDPMF3, DVIDDMM1, DVIDDMM10M, DVIDDMM25, DVIDDMM2M, DVIDDMM3M, DVIDDMM5M
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Adapter
Farbe
Schwarz
Länge
10.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DP2MDPMF3, DP2MDPMF6IN, DVIDDMM1, DVIDDMM10M, DVIDDMM25, DVIDDMM2M, DVIDDMM3M, DVIDDMM5M
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIS
ab € 23,17*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMIUSBA
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.