Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Behälter CD-Aufbewahrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2971955
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX31-2
EAN/GTIN:
     4260057127167
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Jetzt auch im attraktiven Pack: Der Klassiker - die Jewelbox mit herausnehmbarem Tray und Inlayclips ist für zwei CDs oder DVDs.
MediaRange - Behälter CD-Aufbewahrung - Kapazität: 2 CD/DVD - Schwarz, durchsichtig (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
14.3 cm
Farbe
Schwarz, durchsichtig
Produkttyp
Behälter CD-Aufbewahrung
Kapazität
2 CD/DVD
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX31
ab € 1,85*
Zubehör
Mediarange
BOX31-T
ab € 1,96*
Zubehör
Mediarange
BOX31-T-2
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.