| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3198987 Herst.-Nr.: FS2242E EAN/GTIN: 5032548101777 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Dokumentenschränke der Phoenix Firefiles-Baureihe 2240 können Dank ihrer Konstruktion 90 Minuten lang Temperaturen von mehr als 1045 °C standhalten. Die einzigartige leichtgewichtige Spezifikation, die für die Luft- und Raumfahrt entwickelte wurde, basiert auf einer hochmodernen mehrschichtigen Isolation. Das Isolationsmaterial verbindet eine extrem geringe thermische Leitfähigkeit mit hohen Thermoschockeigenschaften. In Kombination mit einem robusten Korpus aus galvanisiertem Stahl entstand so ein Dokumentenschrank mit großer Widerstandsfähigkeit und Feuerbeständigkeit. Die Modelle der Phoenix-Baureihe FS2240, die im Vergleich zu Produkten des Wettbewerbs Ersparnisse von bis zu 25 % bedeuten, können problemlos in Obergeschossen installiert werden. Gewichtsbeschränkungen, die oft bei schweren und traditionellen feuerfesten Dokumentenschränken bestehen, bereiten bei diesen Modellen keine Probleme. Mit ihrem attraktiven hellen, weiß texturierten Finish passen sie sich jeder Büroumgebung an. Phoenix Firefile FS2242E - Safe zur Medienaufbewahrung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 67.5 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 53 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 80.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 145 kg | ![](/p.gif) | Produkttyp | Safe zur Medienaufbewahrung | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Feuerfest, Tastensperre, 2 Schubladen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, hängeregisterschrank weiss 2 schubladen, brandschutzschrank, hängeregisterschrank weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |