| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3198988 Herst.-Nr.: FS2242K EAN/GTIN: 5032548100152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Phoenix Serie FS2240K bietet in einem stilvollen, modernen Aktenschrankformat einzigartigen Schutz für Dokumente und Daten. Ultraleichte Isolierungsmaterialien sorgen dafür, dass der Aktenschrank auf den meisten Standardfußböden, ohne verstärkende Maßnahmen, aufgestellt werden kann. Die einzigartige leichtgewichtige Spezifikation, die für die Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde, basiert auf einer hochmodernen mehrschichtigen Isolation. Das Isolationsmaterial verbindet eine extrem geringe thermische Leitfähigkeit mit hohen Thermoschockeigenschaften. In Kombination mit einem robusten Korpus aus galvanisiertem Stahl entstand so ein Dokumentenschrank mit großer Widerstandsfähigkeit. Phoenix Firefile FS2242K - Medienaufbewahrungsschrank - weiß, RAL 9003 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 53 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 67.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 80.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 145 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß, RAL 9003 | ![](/p.gif) | Produkttyp | Medienaufbewahrungsschrank | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Stahl | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | 2 Schubladen, Gleitschienen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Feuchtigkeitsresistent, feuerfest, Tastensperre, Kratzschutz, schlagfest, verstellbare Schienen, unabhängiges Schubfachschloss, elektrolytisch verzinkt | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | UKAS, DIP120 - 60DM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, hängeregisterschrank 2 auszüge, brandschutzschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |