Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ScanMaker 9800XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3655449
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-360502
EAN/GTIN:
     6920861602202
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
Röntgen-Scanner
Der ScanMaker 9800XL ist Mitglied der DIN A3 Scanner-Familie und baut auf den Erfolg des ScanMakers 9600XL auf mit deutlich verbesserten Spezifikationen und Vernetzungsmöglichkeiten. Die grosse 43,18 cm x 30,48 cm Scanfläche kombiniert mit einer sehr hohen Auflösung von 1600 x 3200 dpi deckt nahezu alle Scan-Anforderung ab. Um allen Verbindungsanforderungen gerecht zu werden, sind zwei Schnittstellen standardmässig enthalten: FireWire und USB 2.0. Eine PCI FireWire Karte für Windows und Kabel, plus einem USB Kabel sind auch enthalten. Der ScanMaker 9800XL beinhaltet auch ein leistungsstarkes Softwarepaket. Adobe Photoshop Elements, LaserSoft SilverFast Ai 6 (IT-8), ABBYY FineReader Sprint OCR und Ulead PhotoExplorer sind jeweils für Macintosh und Windows enthalten. Windows Anwender profitieren von der ScanWizard Pro Network Scanning Lösung, die mehreren Anwendern die Nutzung dieses Scanners in einem lokalen Netzwerk ermöglicht.
Microtek ScanMaker 9800XL - Flachbettscanner - CCD - 305 x 432 mm - 1600 dpi x 3200 dpi - USB 2.0, FireWire
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, FireWire
Max. unterstützte Dokumentgröße
305 x 432 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Transparentfolien, Normalpapier, Diapositive, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x IEEE 1394-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe PhotoShop Elements, Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader Sprint, Microtek Scanner ICC Profiler, Microtek ScanWizard Pro, SilverFast Ai, InterVideo MediaOne Gallery, Microtek Network Scanning Utility
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1600 dpi x 3200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe
Interpolierte Auflösung
12800 dpi x 12800 dpi
Bereich der Scan-Dichte
3.7D
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.6 cm
Tiefe
62.8 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
14.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 ¦ FireWire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.975,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.190,71*
€ 2.606,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,92*
€ 2.576,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,38*
€ 2.469,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,45*
€ 2.405,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,92*
€ 2.351,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.