Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3676386
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X950X2CG
EAN/GTIN:
     7346462277356
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus bis zu 22.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X950DE, X950dhe, X950dte, X952, X952DE, X952dhe, X952DTE, X954DE, X954DHE
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7.1 cm
Transporttiefe
7.4 cm
Transporthöhe
4.6 cm
Transportgewicht
650 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 22000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark X950DE, X950dhe, X950dhe Statoil, X950dte, X952, X952DE, X952dhe, X952DTE, X954DE, X954DHE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Lexmark
C950X71G
ab € 141,04*
Ähnlich
Lexmark
C950X73G
ab € 721,57*
Ähnlich
Lexmark
X950X2KG
ab € 68,88*
Ähnlich
Lexmark
X950X2MG
ab € 79,26*
Ähnlich
Lexmark
X950X2YG
ab € 81,20*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2CG
ab € 26,92*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2KG
ab € 39,84*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2MG
ab € 30,97*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2YG
ab € 27,66*
Ähnlich
Ampertec
X950X2CG
ab € 51,34*
Ähnlich
Ampertec
X950X2KG
ab € 44,56*
Ähnlich
Ampertec
X950X2MG
ab € 50,53*
Ähnlich
Ampertec
X950X2YG
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.