Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-D Dual Link Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DVI 24+1 Pin Monitorkabel Dual Link - DVI Anschlusskabel mit Ferritkernen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3771794
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDDMM3M
EAN/GTIN:
     5054629276105
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
StarTech.com DVI-D Dual Link Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DVI 24+1 Pin Monitorkabel Dual Link - DVI Anschlusskabel mit Ferritkernen - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM7M
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.