Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4302117
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6031511
EAN/GTIN:
     4034303015689
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Memory Center - Festplatte - 3 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 32 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
12.1 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
0.95 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Puffergröße
32 MB
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
85 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen): 85 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 75 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6031520
ab € 297,56*
Zubehör
Intenso
6031512
ab € 79,66*
Zubehör
Intenso
6031514
ab € 81,22*
Zubehör
Intenso
6031516
ab € 122,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.