Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-020-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9
Honeywell CBL-020-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9
Artikel-Nr.:
     C1002-4340350
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-020-300-C00
EAN/GTIN:
     5711045367939
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell - Kabel seriell - DB-9 (W) - 3 m - gewickelt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 18,85*
Zubehör
Honeywell
1952GSR-2USB-5BF-R
ab € 473,48*
Zubehör
Honeywell
1952GSR-2USB-5-R
ab € 314,77*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 28,96*
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-1-R
ab € 39,95*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.