Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CD-Tasche
>
CD-Folientasche
>
Artikel
Durable CD/DVD TOP COVER
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-4544000
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
520019
EAN/GTIN:
4005546526386
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD/DVD-Hülle mit Tab aus Polypropylen und Schutzvlies zur sicheren Aufbewahrung einer CD/DVD. Mit Tasche für Dokumentationen, Booklets etc. und Beschriftungsschild für Tab. Platzsparender als eine Hardbox.
Durable CD/DVD TOP COVER - CD-/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD/DVD - durchsichtig (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
CD-/DVD-Hülle
Kapazität
1 CD/DVD
Produktmaterial
Polypropylen
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Speicherzubehör
Weitere Suchbegriffe:
CD-Folientasche
,
DVD Hülle
,
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
dvd hüllen transparent
,
tablet cover
,
durable dvd hülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,40*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
Durable
522319
ab € 3,51*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER M, transparent
Durable
522219
ab € 5,14*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER S, transparent
Durable
520319
ab € 4,81*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER, transparent
Durable
520219
ab € 2,02*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
Durable
526706
ab € 2,82*
Ähnlich
DURABLE CD/DVD COVER LIGHT PLUS, transparent
Durable
524519
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen