Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-065435
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16919
EAN/GTIN:
     5411313169196
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen.
Leitz - 100er-Pack - glänzend - A3 (297 x 420 mm) Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.1 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,69*
€ 34,42*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,82*
€ 36,05*
9 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,14*
€ 36,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,49*
€ 36,48*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,94*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 11,63*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 9,89*
Ähnlich
Fellowes
53512
ab € 12,40*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,75*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,82*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0617*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,17*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 48,58*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,96*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,18*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 0,11023*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.