Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminating Pouch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-126241600
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740442
EAN/GTIN:
     0033816030855
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminiertaschen sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos, 2 x 125 Mikron, glänzend, Format A6, 100 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 250 Mikrometer - 100er-Pack - hochglänzend - A6 (105 x 148 mm) Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A6 (105 x 148 mm)
Medienstärke
250 Mikrometer
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hochglänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.25 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
55
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,50*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,51*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 8,78*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 8,82*
2 Tage
81
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,98*
€ 9,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5307201
ab € 3,97*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.