Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminating Pouch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665422
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200746
EAN/GTIN:
     0033816100398
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Laminiertaschen sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos, 2 x 175 Mikron, glänzend, Format A3, 100 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 350 Mikron - 100er-Pack - hochglänzend - A3 (297 x 420 mm) Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medienstärke
350 Mikron
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hochglänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,04*
€ 85,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,41*
€ 83,79
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 69,15*
€ 82,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747236
ab € 1,12*
Zubehör
GBC
3747244
ab € 23,83*
Zubehör
GBC
3747245
ab € 3,25*
Zubehör
GBC
3740307
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.