Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC EZloaD Laminating Roll Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4666061
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3400927EZ
EAN/GTIN:
     0033816056350
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Laminier-Filmrollen
Ezload Rollen-Laminierfilme für die Rollenlaminiergeräte RollSeal AutoUltima und Ultima 35 Ezload gibt es in verschiedenen Stärken. Sie werden in einem einsatzbereiten, farblich codierten 2er Pack mit korrespondierenden Steckverbindungen geliefert, die Falscheinlegen verhindern.
GBC EZload Laminating Roll Film - 2er-Pack - glänzend - Rolle (30,5 cm x 75 m) Laminierfolie
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (30,5 cm x 75 m)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Laminierfolie
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.075 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 32,62* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
3400919EZ
ab € 67,74*
Sonstiges
GBC
3400931EZ
ab € 103,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.