Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel 5 Rolle(n) Thermopapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4678001
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     IB405020
EAN/GTIN:
     0013465405020
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermopapierrollen für den Ibico 1491X und 1228X. Tischrechner der Ibico Professional-Serie gewährleisten schnelles und präzises Rechnen. Auf dem Thermopapier werden die Kalkulationen sauber und effektiv aufgezeichnet. Packungsgröße: 5 Rollen.
Rexel - 5 Rolle(n) Thermopapier - für Ibico Professional 1491X
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15.4 cm
Transporttiefe
32.8 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
659 g
Media
Medientyp
Thermopapier
Enthaltene Menge
5 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Rexel Ibico Professional 1491X
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,57*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,03*
Sonstiges
Soennecken
4818
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.