Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVI zu VGA Adapter
DVI zu VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     C1002-4708953
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L260
EAN/GTIN:
     4051554630836
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Fujitsu - VGA-Adapter - HD-15 (VGA) (W) zu DVI-D (M) - für Celsius J550, J580; ESPRIMO D538/E94, D738/E94, D958, D958/E94, P558, P956, Q958
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2-L, J580 ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H720 ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D738/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P558, P956 E90+, Q958/MRE ¦ Fujitsu LIFEBOOK E751, E751 proGREEN, E752, E754, E780, E780 proGREEN, E781, E781 Channel Notebook, E781 Security selection, E782, E782 Channel, E782 Performance Selection, P701, P701 security selection, P702, P702 Security Selection, P770, P771, P772, P772 SC, PH530, S710, S710 proGREEN, S751, S751 proGREEN, S752, S752 Office Selection, S762, S781, S781 Security selection, S782, S782 Channel, S782 Performance Selection, S782 proGREEN, S792, S792 Performance Selection, S792 Security Selection, T725, T935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L270
ab € 16,51*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L220
ab € 27,44*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L280
ab € 35,69*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L240
ab € 19,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L250
ab € 24,72*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L230
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.