Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Konnektivität HDMI-auf-DVI-D-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-auf-DVI-D-Kabel
HDMI-auf-DVI-D-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F6055-L250
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel
Fujitsu Konnektivität HDMI-auf-DVI-D-Kabel

Mit dem Fujitsu HDMI-auf-DVI-D-Kabel verbinden Sie Ihr Display mit Ihrem System oder Port-Replikator.

Die Hauptmerkmale auf einen Blick:
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Herstellernummer:
S26391-F6055-L250
Weitere Suchbegriffe: Konnektivität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L270
ab € 16,41*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L220
ab € 27,56*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L280
ab € 35,77*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L240
ab € 19,81*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L260
ab € 8,19*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L230
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.