Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Konnektivität HDMI-auf-HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-auf-HDMI-Kabel
HDMI-auf-HDMI-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F6055-L230
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Fujitsu Konnektivität HDMI-auf-HDMI-Kabel

Mit dem Fujitsu HDMI-auf-HDMI-Kabel verbinden Sie Ihr Display mit Ihrem System oder Port-Replikator.

Die Hauptmerkmale auf einen Blick:
Höchste Qualität
Stets zuverlässig




Weitere Informationen:
Schnittstellen:
HDMI
Farbe:
Marmorgrau
Herstellernummer:
S26391-F6055-L230
Weitere Suchbegriffe: Konnektivität
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L270
ab € 16,42*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L220
ab € 27,19*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L280
ab € 35,45*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L240
ab € 19,67*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L260
ab € 8,22*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L250
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.