Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminating Pouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     505-5945099
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3745099
EAN/GTIN:
     0033816036819
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertaschen sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos, 2 x 125 Mikron, glänzend, Format A2, 50 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 125 Mikron - 100er-Pack - glänzend - 462 x 600 mm Taschen für Laminierung - für Heatseal ProSeries 4000LM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
45.9 cm
Transporttiefe
62.5 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
4.046 kg
Media
Mediengrößen
462 x 600 mm
Medienstärke
125 Mikron
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.125 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
GBC Heatseal ProSeries 4000LM
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,87*
€ 76,48*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 58,50*
€ 76,48*
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 77,62*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 66,38*
€ 86,40*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 76,58*
€ 98,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,35*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,12*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,61*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,19*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.