Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Mondi NAUTILUS
Menge:
Riese
Produktinformationen:
DCI
Lager 8567
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8567-2100005084
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
801A80
EAN/GTIN:
9003974433219
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Mondi NAUTILUS - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 2500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
2500 Blatt
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier weiß a4 80g mondi
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
50
pro Ries
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,19*
Lager 766
3 Tage
1802
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 5,90*
€ 6,48*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,22*
€ 6,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Riese
€ 5,19*
€ 6,18
pro Ries
ab 200 Riese
€ 4,73*
€ 5,63
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,00946* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 50 Riese (
entspricht € 259,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8567
Versand:
Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8567
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²
Mondi
8667B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß
Mondi
2100005085
ab € 8,25*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Super White NAUTILUS 36380211, A4, 80g/m², 100 % Recycling-Papier, weiß, PG=500BL
Mondi
36380211
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen