Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC HiClear A3 (297 x 420 mm)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4859550
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CF121880
EAN/GTIN:
     8019152802976
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Die HiClear Deckblätter aus strapazierfähigem transparenten PVC werten Ihre Dokumente auf. Die Titelseite bleibt sichtbar und der Inhalt ist geschützt. DIN A3, 180 Mikron, 100 Stück.
GBC HiClear - A3 (297 x 420 mm) - 180 Mikron - klar - 100 Stck. Einbanddeckel aus PVC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.6 cm
Transporttiefe
42.1 cm
Transporthöhe
2.7 cm
Transportgewicht
2.893 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Medienfarbe
Klar
Medienstärke
180 Mikron
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A3 (297 x 420 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Einbanddeckel aus PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,2582* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 147,92*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 116,12*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,65*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,34*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.