| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4862190 Herst.-Nr.: 0B47089 EAN/GTIN: 5054629388242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Adapter des Mini DisplayPort auf HDMI entspricht den Anforderungen des VESA DisplayPort-zu-Dual-Modus-Standard-Adapters vom Typ 2. Die Eingabe ist kompatibel mit den Anforderungen des DisplayPort 1.2 und der HDMI-Ausgang unterstützt hohe Auflösungen bis zu 3840 x 2160, 30 Hz. Alle Standardmodi benötigen die Unterstützung verbundener Systeme. Anschlüsse: Mini DisplayPort-Stecker und HDMI-Standardbuchse. Lenovo - Videokabel - Mini DisplayPort (M) zu HDMI (W) - 20 cm - für ThinkCentre M75t Gen 2; ThinkPad P51; ThinkStation P330 Gen 2; P34X; P350; P520; P620 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videokabel | ![](/p.gif) | Länge | 20 cm | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | VCCI, C-Tick, BSMI, CB, EMC, FCC, ICES, KC | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkPad L570 ¦ Lenovo ThinkPad P51 ¦ Lenovo ThinkPad T431s ¦ Lenovo ThinkPad T470p ¦ Lenovo ThinkPad T530 ¦ Lenovo ThinkPad W550s ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D3, 30D4 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DE, 30DF, 30DG, 30DH, 30DJ, 30DL, 30DM, 30DN, 30DR, 30DU ¦ Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport hdmi adapter lenovo, displayport kabel, lenovo displayport kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |