Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VerticalMouse 4 Small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4880763
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4SW
EAN/GTIN:
     5292260002701
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Evoluent VerticalMouse 4 Small - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
167 g
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
3 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, Klick-Sperre, Auto-Klick, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger, Nano-Drahtlosempfänger, DPI-Umschaltung bei laufendem Betrieb mit roter LED-Anzeige
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Max. Betriebsabstand
Bis zu 9.1 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 60,91*
Ähnlich
Evoluent
VM3R2-RSB
ab € 48,16*
Ähnlich
Evoluent
VM4RB
ab € 75,29*
Ähnlich
Evoluent
VM4L
ab € 61,00*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 39,87*
Ähnlich
Evoluent
VM4RW
ab € 75,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.