Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Superclear PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4920919
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53764
EAN/GTIN:
     0077511537646
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Fellowes Superclear PVC - A3 (297 x 420 mm) - 200 Mikron - klar - 100 Stck. Einbanddeckel aus PVC - für Fellowes Galaxy 500, Galaxy Wire, Pulsar+ 300, Quasar+ 500, Star 150, Star+ 150
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.7 cm
Transporttiefe
42 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
3.12 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Medienfarbe
Klar
Medienstärke
200 Mikron
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A3 (297 x 420 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Einbanddeckel aus PVC
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Fellowes Galaxy 500, Galaxy E, Galaxy E 500, Galaxy Wire, Pulsar 300, Pulsar+ 300, Pulsar-E 300, Quasar 130, Quasar 500, Quasar E 500, Quasar+ 500, Star 150, Star+ 150, Starlet 90
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 154,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,83*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,50*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,84*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.