Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-LHCS-SW-B Herst.-Nr.: 73920095 EAN/GTIN: 4002432373482 |
| |
|
| | |
| Leitz ImpressBIND - 10.5 mm - A4 (210 x 297 mm) - 105 Blätter - mattschwarz - feste Schutzhülle - für Leitz impressBIND 140, impressBIND 280 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 21.6 cm | | Transporttiefe | 1.4 cm | | Transporthöhe | 30.2 cm | | Transportgewicht | 240 g | Verschiedenes | Stückzahl pro Packung | 10 | | Farbkategorie | Schwarz | Media | Medienfarbe | Mattschwarz | | Merkmale | Säurefrei | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Schutzhülle | | Struktur | Leinen | | Buchrückengröße | 10.5 mm | | Binde-Kapazität | 71 - 105 Blätter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Leitz impressBIND 140, impressBIND 280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8465 | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 25,02* | € 33,83* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 26,31* | € 35,70* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 26,97* | € 36,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 31,05* | € 41,66* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 32,32* | € 43,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,502* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|