Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz A4 (210 x 297 mm) Laminiertaschen mit selbstklebender Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4926481
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33872
EAN/GTIN:
     5411313338721
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Selbstklebende Rückseite für einfaches Anbringen und wieder Entfernen ohne Rückstände.
Leitz - A4 (210 x 297 mm) Laminiertaschen mit selbstklebender Rückseite
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
100
Verbrauchsmaterialtyp
Laminiertaschen mit selbstklebender Rückseite
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.08 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33950
ab € 21,39*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.