Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI CacheVault Module 02 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4949978
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     LSI00418
EAN/GTIN:
     0830343003082
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
LSI CacheVault Module 02 Kit - RAID-Controller-Cache-Daten-Schutzmodul - für MegaRAID SAS 9361-4i, SAS 9361-4i KIT, SAS 9361-8i
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
RAID-Controller-Cache-Daten-Schutzmodul
Packungsinhalt
Kabel (7,6 cm), Remote-Verlängerungskabel (25,4 cm), Remote-Verlängerungskabel (61 cm), CVPM-Clip, CVFM04 CacheVault-Flash-Modul, CVPM02 CacheVault-Stromversorgungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LSI MegaRAID SAS 9361-4i, SAS 9361-4i KIT, SAS 9361-8i
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 477,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 264,41*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 374,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 338,69*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,62*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 486,54*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 555,03*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 541,80*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 170,89*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 245,25*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,83*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 95,57*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 89,58*
Ähnlich
Asus
90MB1EK0-M0EAYC
ab € 113,98*
Ähnlich
Asus
90MB1CJ0-M1EAY0
ab € 197,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.