Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6230309
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-980-U123-B
EAN/GTIN:
     7061114413455
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der AK-980-U123-L Magnetstreifen-Einzelplatzleser ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine integrierte Version nicht verwendet werden kann. Er ist auch die kostengünstigste Möglichkeit, MSR-Lesung in bestehende Systeme zu integrieren. Die Übertragung per Tastendruckemulation erfordert keine spezielle Softwareimplementierung.
Active Key AK-980 - Magnetkartenleser (Spuren 1, 2 & 3) - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Magnetkartenleser
Schnittstellen Typ
USB
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7812
ISO-Kartenspuren
Spuren 1, 2 & 3
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Weitere Suchbegriffe: magnetkartenlesegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,96*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,36*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 161,75*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,82*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 47,03*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,59*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 135,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,44*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,36*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 118,27*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.