Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6234186
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXF-AV406310A1
EAN/GTIN:
     4005922345327
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format - Leinwand - 483 cm (190") - 4:3 - Flex White CI - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen
Blickwinkel
50°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
406 cm 310 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
483 cm (190")
Bildhöhe
290 cm
Bildbreite
386 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.22 mm
Rahmengröße
10 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Druckverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,85*
€ 967,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,77*
€ 958,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,84*
€ 944,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,93*
€ 923,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,32*
€ 888,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.