Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Perfection V850 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6242215
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B224401
EAN/GTIN:
     8715946538167
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
epson flachbettscanner
Mit der verbesserten High-Pass-Optik, die eine sehr hohe Bildqualität bei hohen Scangeschwindigkeiten liefert, kann der V850 Pro eine große Bandbreite an Medien- und Filmformaten in hochwertige Digitalfotos konvertieren. Dieser 6400-dpi-Scanner mit hoher Produktivität erfordert nahezu keine Aufwärmzeit, entfernt Staub und Kratzer automatisch und umfasst zwei hochwertige Filmhalterungen.
Epson Perfection V850 Pro - Flachbettscanner - CCD - A4/Letter - 6400 dpi x 9600 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
8 Filmhalter, 2 35-mm-Nagative, 2 35-mm-Dias
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
12 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
23 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, EPSON Scan, EPSON Event Manager, EPSON Copy Utility, LaserSoft Imaging SilverFast SE 8, X-Rite i1 Scanner
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
6400 dpi x 9600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße LED
Interpolierte Auflösung
12800 dpi x 12800 dpi
Bereich der Scan-Dichte
4.0D
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
12 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 15 Sek./Scan - Farbe - A4 ¦ 6 Sek./Scan - A4 ¦ 59 Sek./Scan - Film (Negative) - 35mm - 4800 dpi ¦ 32 Sek./Scan - Film (Negative) - 35mm - 2400 dpi ¦ 66 Sek./Scan - Film (Positive) - 35mm - 4800 dpi ¦ 37 Sek./Scan - Film (Positive) - 35mm - 2400 dpi
Farbtiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Scanner-Merkmale
Digital ICE Technology, EPSON ReadyScan LED Technology, Backlight Correction, Grain Correction
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
50.3 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
6.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,77*
€ 1.125,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,16*
€ 1.123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,21*
€ 1.097,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,07*
€ 1.075,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,54*
€ 1.059,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSB224
ab € 120,68*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB224
ab € 50,44*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB224
ab € 96,43*
Zubehör
Epson
B12B818272
ab € 103,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.