Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl Vario 32 Video Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6341310
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BVF-AV210/R5
EAN/GTIN:
     4250359407463
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Vielfalt und Flexibilität zeichnen das modulare Steckrahmensystem VARIO aus - ein Grundrahmen ermöglicht unterschiedlichste Bildwandformate. Für die Erweiterung benötigt man nur mehr das jeweilige Bildwandtuch sowie die dazupassenden Ergänzungsteile. Mit zusätzlichen Mittelstützen können problemlos Bildbreiten von über 25m realisiert werden. Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse das optimale Packmaß zu erhalten, wurden mit VARIO 32 und VARIO 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.
AV Stumpfl Vario 32 Video Format - Projektionsfläche - 250 cm (98") - 4:3 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsfläche
Blickwinkel
50°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
210 cm 160 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
250 cm (98")
Bildhöhe
150 cm
Bildbreite
200 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.22 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.